KCP-Pgコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49347463 品番 KCP-28S-Pg29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

材質C3604 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) ねじサイズPG29 寸法D(mm)36.8 寸法d(mm)24.6 寸法c(mm)8.5 寸法b1(mm)17.5 寸法L(mm)33 寸法E(mm)44.0 寸法F(mm)48.0 寸法G6 質量(g)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする