※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMP(シールド性タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 49347576 品番 EMP-16F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆

外径(Φmm)21.3 内径(Φmm)14.7 長さ(m)50 用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 質量(kg/m)0.44 引張強度(kg)70 許容曲げ半径(mm)80 固定曲げ半径(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする