※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
EMP(シールド性タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
49347628
品番
EMP-28F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
外径(Φmm)
32.8
内径(Φmm)
25.4
長さ(m)
30
用途
電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
質量(kg/m)
0.76
引張強度(kg)
70
許容曲げ半径(mm)
150
固定曲げ半径(mm)
65