※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
EMP(シールド性タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49347716
品番
EMP-36F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
外径(Φmm)
41.6
内径(Φmm)
34.2
長さ(m)
20
用途
電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
質量(kg/m)
1.17
引張強度(kg)
70
許容曲げ半径(mm)
180
固定曲げ半径(mm)
100