※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)40.0 注文コード49348355 品番VFM-42(乱尺)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内径・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)1 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10〜+70 内径(Φmm)40.0 外径(Φmm)45.4 引張強度140kg/m 曲げ半径(mm)150 固定曲げ半径(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする