VFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49348486 品番 VFM-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

外径(Φmm)88.9 内径(Φmm)78.0 長さ(m)10 用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10〜+70 構造噛合わせ式の金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管 質量(kg/m)2.20 引張強度140kg/m 曲げ半径(mm)300 固定曲げ半径(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする