※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 49348714 品番 WFM-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

外径(Φmm)26.7 内径(Φmm)20.8 長さ(m)30 用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄線(亜鉛メッキ) 構造噛合わせ式の金属螺旋管に、ワイヤーブレードを被覆加工した電線保護管 質量(kg/m)0.51 引張強度70kg/m 曲げ半径(mm)75 固定曲げ半径(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする