※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
WFM(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49348924
品番
WFM-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
外径(Φmm)
42.2
内径(Φmm)
35.0
長さ(m)
20
用途
機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄線(亜鉛メッキ)
構造
噛合わせ式の金属螺旋管に、ワイヤーブレードを被覆加工した電線保護管
質量(kg/m)
1.00
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
125
固定曲げ半径(mm)
60