RF-Zipフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 内径(Φmm)35.5 注文コード49349597 品番RF-ZIP36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径など10種類から選べます 他の種類を見る

手早く簡単取付けが可能。
ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。
付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。
フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。
スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。
電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。

性能
耐油性(上限80℃) ・シリコンフリー、カドミウムフリー、ハロゲンフリー
耐ベンジン ・自己消火性・酸と溶剤に広い抵抗力がある
難燃性・耐紫外線
外径(Φmm)42.5 内径(Φmm)35.5 長さ(m)10 用途機械、プラント、造船、電気設備等 材質RF-Zip(PA)、クロージングゴム(TPE)、治具(PA) 使用温度範囲(℃)-40〜+150 曲げ半径(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする