※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
VOM(耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
49349782
品番
VOM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
外径(Φmm)
26.7
内径(Φmm)
20.8
長さ(m)
30
用途
耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐油)
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
構造
噛合わせ式の金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管
質量(kg/m)
0.30
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
75
固定曲げ半径(mm)
45