ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
KCPベアリング式回転式コネクター(アングル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49350053
品番
KCP-FAG22F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
保護等級
IP67G
ねじサイズ
G-22
最小内径(Φmm)
19
有効ねじ(mm)
14
全長(mm)
72/68
質量(g)
290