KCPベアリング式回転式コネクター(アングル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49350087 品番 KCP-FAG28F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質真鍮 保護等級IP67G ねじサイズG-28 最小内径(Φmm)24.6 有効ねじ(mm)16 全長(mm)78/77 質量(g)415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする