KCPベアリング式回転式コネクター(アングル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49350148 品番 KCP-FAG42F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質真鍮 保護等級IP67G ねじサイズG-42 最小内径(Φmm)37.8 有効ねじ(mm)18 全長(mm)111/114 質量(g)790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする