KCPベアリング式回転式コネクター(アングル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49350175 品番 KCP-FAG54F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質真鍮 保護等級IP67G ねじサイズG-54 最小内径(Φmm)49.3 有効ねじ(mm)20 全長(mm)128/131 質量(g)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする