ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MASベアリング式回転式コネクター(アングル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49350288
品番
MAS-FAG36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
材質
CAC202
保護等級
IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-36
寸法D(mm)
41.5
寸法d(mm)
34.0
寸法c(mm)
18
寸法L(mm)
98
寸法K(mm)
98
寸法P(mm)
21
寸法Y(mm)
65.5
寸法b1(mm)
20.0
寸法E(mm)
54.0
寸法F(mm)
58.0
寸法G
8
質量(g)
610