FINE NT洗瓶 BU型 広口

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49350315 品番 -
参考基準価格(税別)¥357 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。

容量(mL)250 TGK品番927-22-17-14 高さ(mm)199 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)約48 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 胴径(Φmm)64 材質(チップ)軟質ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
自動車用バッテリーの補水作業

大き過ぎず小さ過ぎず丁度良いサイズで使いやすので購入して良かったと思います。

対象商品:
49350315
2025-05-14
用途:
鉢植えの花の水遣り
卸売・小売業

水遣りに大きすぎず形も良いのでとても使いやすい。
広口なので給水しやすい。安定感のある容器。

対象商品:
49350358
2023-08-06
用途:
ミニ観葉植物に水差しする時に使用
グリーンスタイル 様 (サービス業)

注ぎ口が大きくて、水の補充がしやすく、プッシュする時もサイズ的に作業しやすいです。

対象商品:
49350315
2019-05-21
用途:
車、バイクの、ブレーキフルード補充に使用
コーヒーの堀江 様 (卸売・小売業)

丁度手に馴染むサイズで、使いやすい、まだ使っていないので耐久性等はこれから、まずは安いものなので、適当なところで再購入してもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする