MASベアリング式回転式コネクター(アングル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49350324 品番 MAS-FAG42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。

材質CAC202 保護等級IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-42 寸法D(mm)47.4 寸法d(mm)39.3 寸法c(mm)18 寸法L(mm)111 寸法K(mm)114 寸法P(mm)22 寸法Y(mm)80.5 寸法b1(mm)21.5 寸法E(mm)60.5 寸法F(mm)64.5 寸法G8 質量(g)790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする