MASベアリング式回転式コネクター(ストレート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49350376 品番 MAS-FSG16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。

材質C3604 保護等級IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-16 寸法D(mm)20.5 寸法d(mm)14.2 寸法c(mm)14 寸法L(mm)55 寸法P(mm)17 寸法Y(mm)40.0 寸法b1(mm)14.0 寸法E(mm)30.0 寸法F(mm)32.0 寸法G6 質量(g)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする