ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
NSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49350543
品番
NSPM-70WF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
S45C
フランジ外径(Φmm)
130
ねじサイズ
M8×6
最小内径(Φmm)
64
全長(mm)
67
質量(g)
3500