NT洗瓶 YK式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49350622 品番 -
参考基準価格(税別)¥973 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

キャップに空気弁を装置しており、外気温度の上昇によって生じるノズルからの液漏れがありません。
キャップとノズルが別々になっているため液の入換えが大変便利です。
また、空気弁の装置により瓶の反復動作が早くできますので能率的です。

容量(mL)1000 仕様ケース入数:12個 TGK品番927-22-17-23 高さ(mm)242 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)約99 口内径(Φmm)19 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 胴径(Φmm)92 材質(チップ)軟質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49350534
2019-10-23
用途:
エアコン工事
有限会社 日夏電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エアコン取付後のドレン排水チェックに先端を外して使っています。スムーズに水が流れ出てきます。水が残っていても噴き出すことはなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする