安元化成
安元化成の 研究関連用品・実験用必需品
安元化成の 洗浄瓶/プッシュボトル
安元化成の 洗浄びん
NT洗瓶 カラーcap 細口 250mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
TGK品番
927-22-21-07
色
ライトブルー
注文コード
49351182
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
250
TGK品番
927-22-21-07
色
ライトブルー
高さ(mm)
200
材質(本体)
PE(ポリエチレン樹脂)
口内径(Φmm)
19
先端形状
細口
口外径(Φmm)
約28
胴径(Φmm)
64