安元化成
安元化成の 研究関連用品・実験用必需品
安元化成の 洗浄瓶/プッシュボトル
安元化成の 洗浄びん
NT洗瓶 カラーcap 細口 1L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
TGK品番
927-22-21-63
色
レッド
注文コード
49352108
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥515
この商品は
TGK品番・色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
1000
TGK品番
927-22-21-63
色
レッド
高さ(mm)
296
材質(本体)
PE(ポリエチレン樹脂)
口内径(Φmm)
19
先端形状
細口
口外径(Φmm)
約28
胴径(Φmm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49352108
-
68349672
-
カラーキャップ洗浄瓶(細口)
安元化成
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました