RFフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード49352363 品番RF-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)

長さ(m)25 材質ナイロン6(PA6) 適合規格IEC204(DIN EN60204) 構造オールプラスチックによる平行波形構造 使用温度(℃)-40〜+120 保護等級IP68 内径A(Φmm)36.0 外径B(Φmm)42.5 屈曲半径R(mm)(静止時最小)70、(可動時最小)180 強度(つぶし)762N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする