※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
VHM(耐熱タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
49353438
品番
VHM-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐熱性、超難燃性
外径(Φmm)
42.2
内径(Φmm)
35.0
長さ(m)
20
用途
高温の雰囲気での使用
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐熱)
使用温度範囲(℃)
-10〜+130
質量(kg/m)
0.60
引張強度
70kg/m
保護等級
IP67G
曲げ半径(mm)
125
固定曲げ半径(mm)
90