※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHM(耐熱タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 49353587 品番 VHM-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐熱性、超難燃性

外径(Φmm)73.0 内径(Φmm)63.0 長さ(m)10 用途高温の雰囲気での使用 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐熱) 使用温度範囲(℃)-10〜+130 質量(kg/m)1.80 引張強度140kg/m 保護等級IP67G 曲げ半径(mm)250 固定曲げ半径(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする