※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFM-SUS(耐腐食タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 49353623 品番 VFM-16SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

耐腐蝕性、耐久性

外径(Φmm)21.3 内径(Φmm)15.8 長さ(m)50 用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用 材質金属螺旋管:SUS304、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10〜+70 質量(kg/m)0.25 引張強度70kg/m 保護等級IP67G 曲げ半径(mm)63 固定曲げ半径(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする