安元化成
安元化成の 研究関連用品・実験用必需品
安元化成の 洗浄瓶/プッシュボトル
安元化成の 洗浄びん
NT洗瓶 B型 カラーcap 1L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
TGK品番
927-22-22-33
注文コード
49353702
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
1000
TGK品番
927-22-22-33
セット内容
レモンイエロー、オレンジイエロー、レッド、ピンク、ライトグリーン、グリーン、ライトブルー、コバルトブルー、ライトバイオレット、レッドバイオレット、パープル、ブラック(12色入)
高さ(mm)
303
材質(本体)
PE製
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
90