NT洗瓶 BU型 カラーcap 広口 250mL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 TGK品番927-22-22-42 オレンジイエロー 注文コード49353745 品番-
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はTGK品番・色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)250 TGK品番927-22-22-42 オレンジイエロー 高さ(mm)199 材質(本体)ポリエチレン 目盛なし 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする