ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
内径(Φmm)
26.4
注文コード
49353754
品番
VFM-28SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐蝕性、耐久性
外径(Φmm)
33.4
内径(Φmm)
26.4
長さ(m)
30
用途
食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
材質
金属螺旋管:SUS304、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
質量(kg/m)
0.45
引張強度
70kg/m
保護等級
IP67G
曲げ半径(mm)
100
固定曲げ半径(mm)
65