画像準備中

VFM-SUS(耐腐食タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 内径(Φmm)51.3 注文コード49353842 品番VFM-54SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

耐腐蝕性、耐久性

外径(Φmm)60.3 内径(Φmm)51.3 長さ(m)20 用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用 材質金属螺旋管:SUS304、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10〜+70 質量(kg/m)1.05 引張強度140kg/m 保護等級IP67G 曲げ半径(mm)175 固定曲げ半径(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする