※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49353903
品番
VFM-82SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
耐腐蝕性、耐久性
外径(Φmm)
88.9
内径(Φmm)
78.0
長さ(m)
10
用途
食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
材質
金属螺旋管:SUS304、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
質量(kg/m)
2.20
引張強度
140kg/m
保護等級
IP67G
曲げ半径(mm)
300
固定曲げ半径(mm)
250