ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
異径ストレートコネクター PGタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49354068
品番
RQG16 -P13.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじサイズ
PG16
フレックスサイズ
RF-16
付属品
ワッシャー、樹脂ロックナット
六角対辺(mm)
27.0
寸法D(mm)
43.5
寸法C(mm)
12.0
寸法B(Φmm)
29.5
寸法A(Φmm)
15.4
寸法G(Φmm)
20.4