曜日別特売
- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354235

- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354235
- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354235
- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354235

NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本TGK品番927-22-22-66グリーン注文コード49354235品番-
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)500TGK品番927-22-22-66グリーン高さ(mm)241材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛なし口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 化学実験の、使用部署別に
教育・研究機関

似たような物を複数人(複数部署)で使う場合の区別として、色分けは有効である。洗瓶はポリエチレン製なのでシールがはがれやすく、最初から色が付いているのでありがたい。

対象商品 : 49354165
2020-01-21
用途: 色別がうれしい
製造業

今まで使用していたものは蓋に色がついてなかったため
テプラなどで表記したラベルを確認しておりましたが
色で判別できるのですごくいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする