安元化成
安元化成の 研究関連用品・実験用必需品
安元化成の 洗浄瓶/プッシュボトル
安元化成の 洗浄びん
NT洗瓶 BU型 カラーcap 広口 1L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
オレンジイエロー
注文コード
49354506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
1000
TGK品番
927-22-22-82
色
オレンジイエロー
高さ(mm)
303
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
目盛
なし
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
90