NT洗瓶 BU型 カラーcap 広口 1L

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 レッドバイオレット 注文コード49354752 品番-
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)1000 TGK品番927-22-22-90 レッドバイオレット 高さ(mm)303 材質(本体)PE(ポリエチレン) 目盛なし 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49354472
2024-08-23
用途:
バッテリーメンテナンス時の精製水補水作業に使用
建設業・工事業

広口で使いやすく丈夫(3ヶ月使用した感想)。
ストロー部は貫通している一本物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする