C1206C120J5GACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET 49356187

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(4000個)
仕様
静電容量:12pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.78mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.78 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±30ppm/℃
注文コード
49356187
品番
C1206C120J5GACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
静電容量:12pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.78mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.78 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする