- 内容量
- 1リール(500個)
- 仕様
- 静電容量:12pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.78mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.78mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
- 注文コード
- 49356214
- 品番
- C1206C120J5GACTU