※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQKフレックスジョイントパーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
46.0
注文コード
49356457
品番
RQK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
TPE
寸法D(mm)
46.0
保護等級
IP67
寸法B(Φmm)
36.5
寸法A(Φmm)
28.5