※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RQKフレックスジョイントパーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)70.0 注文コード49356518 品番RQK-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質TPE 寸法D(mm)70.0 保護等級IP67 寸法B(Φmm)63.0 寸法A(Φmm)54.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする