詰め栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49357245 品番 M-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
外径(Φmm)21.5 材質樹脂製 全長(mm)16 ねじ長さ(mm)9.0 ねじサイズC-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする