詰め栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49357288 品番 M-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
外径(Φmm)36.0 材質樹脂製 全長(mm)24 ねじ長さ(mm)15.0 ねじサイズG-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする