※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CPE(耐熱タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49357525
品番
CPE-36F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
超耐熱性、超難燃性
外径(Φmm)
42.2
内径(Φmm)
34.2
長さ(m)
20
用途
ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐熱)
使用温度範囲(℃)
-10〜+130
質量(kg/m)
0.95
引張強度
140kg/m
保護等級
IP67G
曲げ半径(mm)
180
固定曲げ半径(mm)
120