※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CPE(耐熱タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49357568
品番
CPE-42F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
超耐熱性、超難燃性
外径(Φmm)
48.3
内径(Φmm)
38.7
長さ(m)
20
用途
ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐熱)
使用温度範囲(℃)
-10〜+130
質量(kg/m)
1.05
引張強度
140kg/m
保護等級
IP67G
曲げ半径(mm)
200
固定曲げ半径(mm)
160