※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFM(耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 49357778 品番 KFM-54F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

超耐油性、耐寒性

外径(Φmm)60.3 内径(Φmm)50.3 長さ(m)20 用途低温地向けの機械、装置での使用 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐油) 使用温度範囲(℃)-10〜+70 質量(kg/m)1.50 引張強度(kg)140 保護等級IP67G 曲げ半径(mm)400 固定曲げ半径(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする