RQGIコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49357936 品番 RQGI-P36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじサイズPG36 フレックスサイズRF-36 材質ナイロン(PA) ブラック 適合規格IEC204(DIN EN60204) 構造ワンタッチ 使用温度(℃)-30〜+100 寸法D(mm)61.5 寸法C(mm)28.0 寸法l(mm)36.0 寸法B(Φmm)52.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする