※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CPB(耐スパッタタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(30m)
注文コード
49358006
品番
CPB-22F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
外径(Φmm)
26.7
内径(Φmm)
19.7
長さ(m)
30
用途
スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
質量(kg/m)
0.58
引張強度(kg)
70
保護等級
IP65F
曲げ半径(mm)
120
固定曲げ半径(mm)
60