舶用電線貫通金物

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49358112 品番 A-10b
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び寸法10 管用平行ねじ呼び径PF3/8 適合外径(Φmm)8 質量(g)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
水中、または水没の恐れがある場所でのケーブル引き込み(貫通部の防水)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

水中/水没の恐れがある箇所のケーブル引き込みに使用しました。締付けがしやすく固定もしっかりしており、取付後の安定感があります。防水目的の施工で安心して使えました。

対象商品:
49358146
2023-12-01
用途:
制御盤の配線に使用
大阪精工株式会社 様 (卸売・小売業)

以前に使用し使い勝手が良かった為再度注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
49358243
2019-05-21
用途:
端子箱に使う

品物はすごくしっかりしているし、種類も豊富なのでナイロン製じゃ心配なところで使っています。

対象商品:
49358137
2019-09-30
用途:
修繕船・バラスト遠隔空気駆動弁の動作用電磁弁の電源接続口のグランドとして使用
有限会社ケンキ商事 様 (卸売・小売業)

当該購入品は規格モノなので、A-15bを買えば、問題なく接続は可能。 従来S社製を購入していたが、それと比べても、品質を含めて、何の問題もありませんでした

対象商品:
49358146
2019-08-29
用途:
船舶用電動機械のサービスメンテ用
有限会社 中央技研 様 (建設業・工事業)

捻じ込みグランド、パッキン、ワッシャだけが欲しかったので、ボデイその他が無駄になりました。消耗部品だけの販売を望んでいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする