※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
フレックス用片サドルSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49358417
品番
SS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
21.5
材質
SPC
寸法L1(mm)
40.5
寸法A(mm)
20.0
寸法t(mm)
1.0
寸法e(mm)
5.2
寸法B(mm)
23.0
寸法C(mm)
7.0
適合径(Φmm)
20〜21.5