※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックス用片サドルSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49358435 品番 SS-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
寸法D(Φmm)33.5 材質SPC 寸法L1(mm)54.0 寸法A(mm)30.0 寸法t(mm)1.2 寸法e(mm)5.2 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)7.0 適合径(Φmm)32〜33.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする