※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
フレックス用片サドルSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49358453
品番
SS-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
48.5
材質
SPC
寸法L1(mm)
71.0
寸法A(mm)
35.0
寸法t(mm)
1.4
寸法e(mm)
6.2
寸法B(mm)
50.5
寸法C(mm)
7.0
適合径(Φmm)
47〜48.5